| |
|
| Artikel-Nr.: 537-237113 Herst.-Nr.: SU-00-A EAN/GTIN: 5707480022014 |
| | |
|
| | |
| Ambu® Blue Sensor SU Blue Sensor SU-00-A von Ambu ist Einweg-EKG-Elektrode mit Bananenstecker für Kurzzeit-Monitoring in der Pädiatrie und bei Erwachsenen. Die Elektrode Blue Sensor SU verfügt über eine gute Klebekraft und sorgt mit einer speziellen Gel-Sensorkombination für hervorragend Leiteigenschaften. Die Kombination aus Sofort- und Langzeitklebeflächen ermöglicht einen exzellenten Kontakt zur Haut und sorgt für stabile Signale über die EKG-Dauer. Dank des latexfreien, flüssigkeitsresistenten Schaumstoffmateriales ist die hautfreundliche Elektrode SU auch über längere Zeiträume bequem zu tragen und kann während des Duschens am Patienten belassen werden. Ambu® Blue Sensor SU-00-A ist auch mit Kabel erhältlich. Produktinformationen zu Ambu® Blue Sensor SU - Hochwertiger Ag/AgCl-Sensor (Silber/Silberchlorid) mit niedrigem Profil
- Nassgel, Bananenstecker 4 mm, 49 x 33 mm, 50 Stück (60 Stück im Beutel)
- Schaumstoffelektrode für Kurzzeit-Monitoring, kurz- und mittelfristige Anwendung, für Kinder und Erwachsene
- Latexfreies, flüssigkeitsresistentes, angenehmes Schaumstoffmaterial
- Spezielle Gel-Sensorkombination für sehr hohe Leitfähigkeit
- Kombination aus Sofort- und Langzeitklebeflächen
- Auch mit Kabel erhältlich
Vorteile von Ambu® Blue Sensor SU - Patient kann mit der SP-Elektrode auch duschen
- Exzellenter Kontakt und stabile Signale über die gesamte EKG-Dauer
- Minimierte Artefakte
- Hochwertiges Nassgel in optimaler Menge
- Anwenderfreundlich
- Hervorragenden Klebeeigenschaften
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EKG-Elektroden, Einmal-Klebeelektroden, S-Druckknopf, Langzeit-EKG, Ergometer, Monitoring |
| | |
| |