|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-240056 Herst.-Nr.: ru 10996240 EAN/GTIN: 4048792038951 |
| |
|
|  |  |
 | Mehrfach-Bettauflage Standard Diese Bettauflage bietet einen sicheren Schutz für Patienten mit starker Inkontinenz. Die Auflage ist mehrschichtig und wiederverwendbar. Ein hoher Liegekomfort für den Patienten wird durch die trocken bleibende Oberfläche und eine weiche Polsterung geewährleistet. Die Saugschicht ist mit einer hochatmungsaktiven, wasserdichten PU-Membran laminiert, so dass Bettlaken und Matratze zuverlässig vor Feuchtigkeit geschützt werden. - 85 x 90 cm mit Einstecktücher 35 x 75 cm
- zertifiziert gem. Öko-Tex-Standard 100
- Oberseite 100% Polyester, Saugschicht: 80% Polyester, 20 % Viskose mit Polyurethan-Membran, Unterseite 100% Polyester
- Farbe blau
- kochbar, Trocknergeeignet
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mit Einstecktücher | PZN: | 08019924 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: bettauflagen, Waermetherapie, Heizdecken, Heizkissen, Warmedecken, Wärmekissen, Schmerztherapie |
|  |  |
| |