Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240251 Herst.-Nr.: beu 66019 EAN/GTIN: 4211125660192 |
| | | |
|
| | |
| LR 310 Luftreiniger Der Luftreiniger von Beurer entfernt Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, schädliche Gase sowie diverse Bakterien und Viren. Die Funktionsweise basiert auf einem dreischichtigen Filtersystem. Der sensorgesteuerte Luftfilter verfügt über verschiedene Einstellmöglichkeiten. Auch ultra-violettes Licht kann verwendet werden. Produktinformationen zum Luftreiniger 310 - Empfohlen für Räume bis 54 m² Größe
- LxBxH 14,5 x 38,8 x 42,8 cm
- 220-240V AC, 50/60Hz, 55W
- Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA-Filter H13*)
- Mit sensiblem Sensor zur schnelleren Erkennung von Feinstaubpartikeln und zur Überwachung der Raumluftqualität
- Zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht (Keimvernichtung)
- Mit beleuchtetem Bedienpanel
- Timerfunktion
- Mit Automatikfunktion (Steuerung an die Raumluft angepasst)
- 3 Leistungsstufen
- Leiser Betrieb
- Luftdurchsatz von bis zu 260 m3/h
Filter des Luftreinigers 310 - Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige (Laufzeit des Filters: ca. 4320 Arbeitsstunden)
- Vorfilter + Kombifilter: 693.02
- * 99,95% der Partikel (z. B. Bakterien, Viren, Feinstaub, Pollen) können herausgefiltert werden (ANSI/AHAM AC-1 2015 2) NRCC-54013-2011)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt und der Gebrauchsanleitung. Weitere Informationen: | | PZN: | 08018660 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 91,50* | € 110,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 92,63* | € 111,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,90* | € 130,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,46* | € 132,50* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,24* | € 160,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|