Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240254 Herst.-Nr.: beu 69300 EAN/GTIN: 4211125693008 |
| | |
|
| | |
| Luftreiniger LR 210 Das Luftfiltergerät von Beurer ist gekennzeichnet durch 3 Filter und vielfältige unterstützende Funktionen für die Reinigung, wie die Ionen-Funktion. Dieser Luftreiniger ist besonders für kleine Räume geeignet. Sowohl Hausstaub und Tierhaare als auch Gerüche, Pollen, schädliche Gase sowie diverse Bakterien und Viren können damit zuverlässig aus der Luft gefiltert werden. Der Luft-Reiniger kann in Wohn- und Schlafbereichen verwendet werden, nicht nur bei allergisch reagierenden Personen. Produktinformationen zum LR 210 Luftreiniger - Für Räume bis 26 m²
- LxBxH 17,5 x 27,3 x 30,0 cm
- 220 - 240V, 50-60 Hz, 60W
- Für eine gesunde Raumluft auch im Schlaf (auch geeignet für Allergiker)
- Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem
- Filter wechselbar (mit Filterwechselanzeige)
- Laufzeit des Filters ca. 4320 Arbeitsstunden
- Zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbare Ionen-Funktion
- Timerfunktion
- 3 Leistungsstufen
- Bedienpanel beleuchtet
- Nachtmodus (flüsterleiser Betrieb und gedimmtes Bedienpanel)
Filter des Luftreinigers R 210 - Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA-Filter H13*
- *99.95% der Partikel (z. B. Bakterien, Viren, Feinstaub, Pollen) können herausgefiltert werden (ANSI/AHAM AC-1 2015 NRCC-54013-2011)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt und der Gebrauchsanleitung. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,27* | € 73,52* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 92,63* | € 113,76* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,94* | € 113,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 97,35* | € 119,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,05* | € 124,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|