| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-255045 Herst.-Nr.: 01.13500.021 EAN/GTIN: 4030155000330 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KaWe Otoskop Piccolight F.O. LED inkl. 20 Ohrtrichter
Die neue Piccolight-LED-Generation: durch seine einzigartige Lichttechnologie bieten die KaWe Piccolight-F.O.-Otoskope mit LED-Beleuchtung die optimale Voraussetzung für eine einfache HNO-Behandlung. Das LED-Leuchtmittel zeichnet sich durch eine exzellente Lichteffizienz und eine sehr hohe Lichttransmission aus. Das Otoskop für die Manteltasche, Taschen-Otoskop, HNO-Instrumentarium. Die Piccolight-Familie von KaWe im Taschenformat ist leicht und zugleich robust, jetzt in den neuen Trendfarben night, sky und stone.
Eigenschaften des Otoskops Piccolight F.O. LED: - F.O. LED-Beleuchtung, Beleuchtungsstärke ca. 8.000 Lux, Lebensdauer der Lampe ca. 100.000 h
- stosssicher und energiesparend
- Batterie-Griff AA aus Kunststoff (für 2xMignon AA, Batterien nicht im Lieferumfang), mit Metall-Clip
- Otoskop inkl. Einweg-Ohrtrichtern (10xØ 2,5mm und 10xØ 4,0mm) und Stofftasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | schwarz | Leistung: | 2,5 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 63,86* | € 78,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 81,70* | € 98,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 93,11* | € 112,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|