Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piccolight F.O. Standard LED, 2,5 V, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piccolight F.O. Standard LED, 2,5 V, schwarz
Piccolight F.O. Standard LED, 2,5 V, schwarz
Artikel-Nr.:
     619-KAWE01.13500.021
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     113.500.021
EAN/GTIN:
     4030155000330
Suchbegriffe:
Ohrenspiegel
Otoskop
otoskop kawe
ohrenspiegel

KaWe PICCOLIGHT® F.O. - Die neue LED Generation

Die neue LED Generation ist da - durch seine einzigartige Lichttechnologie bieten Ihnen KaWe PICCOLIGHT® F.O. Otoskope mit LED-Beleuchtung die optimale Voraussetzung für eine einfache HNO-Behandlung. Das LED Leuchtmittel zeichnet sich durch seine exzellente Lichteffizienz und eine sehr hohe Lichttransmission aus.

  • Standard LED Beleuchtung 2,5 V
    Beleuchtungsstärke: ca. 8.000 Lux
  • Farbtemperatur: ca. 6.000 K
  • Lebensdauer: ca. 100.000 h
  • Schnelle Entnahme der LED Lampe
  • Stoßsicher und energiesparend


Lieferumfang
Gerät mit Batteriegriff (ohne Batterien), Einwegohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm, Stofftasche



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: otoskop 3-fach vergrößerung, Otoskopzubehör, Diagnostikinstrument, Piccolight
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,42*
€ 77,98*
Lager 619
10
€ 5,90*
ab € 81,39*
€ 97,77*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 92,88*
€ 111,59*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.