| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-255934 Herst.-Nr.: 12.05401.014 EAN/GTIN: 4030155019363 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cliplight LED Das Sortiment von Kawe umfasst verschiedene Untersuchungsleuchten. Bei der "Cliplight LED" wurde die Leuchtdiode optimiert. Es stehen verschiedene Farben zur Auswahl. Das Pen light ist vielseitig einsetzbar, vom Bereich HNO über Dermatologie bis hin zur bis Ophthalmologie.
Die natürliche warmweiße Beleuchtung ermöglicht eine eine bessere Behandlung von Entzündungsherden sowie eine stressfreie Überprüfung des Pupillenreflexes.
Produktinformationen zu Cliplight LED - 6 Stück, in praktischer Blisterpackung
- Diagnostikleuchte LED, warmweißes Licht statt kaltweißes
- Farbe rot
- Untersuchung von Haut, Mundhöhle, Rachen und insbesondere auch für die Augen
- Geeignet für Augenuntersuchungen, gemäß IEC 62471, Kontrolle des Pupillen-Reflexes
- Länge ca. 13 cm
- Aus Metall, eloxiert
- Glatte Oberfläche
- Mit Clipkontakt
- Beleuchtungsstärke (Lux) @ 10 cm 3,700, Farbtemp. (K) 2.900
- Auswechselbare Batterien inklusive, 1,5 V Micro (Typ AAA)
Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, diagnostikleuchte kawe, diagnoseleuchte, Diagnostik, Kleinleuchte, Leuchte, Penlight, Notfallausstattung, Rettungszubehör, Arzttaschenfüllung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 9,74* | € 15,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 12,08334* | € 16,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete | Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 98,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|