Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade OP-Maske Suavel Antifluid mit Visier blau 50 Stück Schutzmaske für hochinfektiöse Situationen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-258359
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     80-455M
EAN/GTIN:
     4250016420040
Suchbegriffe:
Mundschutz Medizin
OP-Gesichtsmaske
OP-Maske
OP-Mundschutz

Suavel Antifluid OP-Maske für hochinfektiöse Situationen mit Schutzvisier

OP-Gesichtsmaske, OP-Bekleidung, OP-Maske, Einmal-Mundschutz

  • OP-Maske zum Binden mit Visier ideal für hochinfektiöse Situationen bei Standard- und Langzeitanwendungen und sämtlichen Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich
  • Einwegmaske 4-lagig mit flüssigkeitsbrechender Lage
  • Maske mit integriertem, langem Nasenbügel
  • Atemschutzmaske mit hohem Infektionsschutz
  • mit Visier als Flüssigkeitsschutz für Mund, Nase und Augen
  • Bakterieneffizienz BFE>99%, EN 14683 Typ II R
  • Farbe der Einwegmasken blau
  • 50 Stück


Weitere Informationen:
Ausführung:
Antifluid
Farbe:
blau
PZN:
00559517
Weitere Suchbegriffe: Operationsmaske, meditrade op-maske blau, mundschutz medizin, mundschutz medizin blau, OP-Bekleidung, Dentalmaske, Chirurgische Masken, Mundschutz, Atemschutzmaske
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
12
€ 5,50*
ab € 9,77*
€ 14,66*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 19,29*
3 Tage
40
€ 6,90*
ab € 34,62*
€ 46,50*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schülke & Mayr
70002034
ab € 5,90*
Sonstiges
Servoprax
I2 0106
ab € 6,74*
Sonstiges
AMPri
09030
ab € 1,78*
Sonstiges
Mediparts
I5 011
ab € 2,15*
Sonstiges
B. Braun
9050035
ab € 61,45*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131
ab € 34,57*
Sonstiges
Hartmann
9008006
ab € 8,84*
Sonstiges
B. Braun
4617053V
ab € 19,22*
Sonstiges
Hartmann Group
981451
ab € 1,62*
Sonstiges
Meditrade
1284XL
ab € 2,73*
Sonstiges
Servoprax
M1 1875
ab € 25,66*
Sonstiges
Hartmann
9325448
ab € 58,13*
Sonstiges
HAEBERLE
12078
ab € 267,33*
Sonstiges
B. Braun
6067549
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.