Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Suavel® Astrid Baretthaube grün 53 cm 100 Stück Schwesternhaube


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-258361
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     70-121G
EAN/GTIN:
     4250016420149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube

Suavel® Astrid Baretthaube

Die hochwertige Baretthaube Suavel Astrid von Meditrade besteht aus einem weichen und atmungsaktiven Material. Zum Einsatz kommt die Schwestern- und Patientenhaube in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder auch im Lebensmittelbereich bzw. Catering.

Produktinformationen zu Suavel® Astrid Baretthaube

  • Farbe grün
  • Größe 53 cm
  • 100 Stück
  • Hochwertige Baretthaube
  • Hergestellt aus weichem und leichtem Polypropylen-Vliesstoff
  • Doppelt umnähter, weicher Gummizug
  • Guter Tragekomfort
  • Atmungsaktiv

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Größe:
53 cm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, Arzthaube, OP-Haube, Schwesternhaube, meditrade schwesternhaube suavel astrid grün 53cm, arzthaube grün, op-haube, Einmalbekleidung, Kopfschutzhaube, Hygienebekleidung, OP-Bekleidung, Haarschutzhaube, Infektionsschutzbekleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
3
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 5,69*
3 Tage
40
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 7,30*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 7,80*
2 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 9,13*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 160 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schülke & Mayr
70002034
ab € 5,87*
Sonstiges
Servoprax
I2 0106
ab € 6,69*
Sonstiges
AMPri
09030
ab € 1,78*
Sonstiges
Mediparts
I5 011
ab € 2,15*
Sonstiges
B. Braun
9050035
ab € 61,58*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131
ab € 34,47*
Sonstiges
Hartmann
9008006
ab € 8,84*
Sonstiges
B. Braun
4617053V
ab € 19,23*
Sonstiges
Hartmann Group
981451
ab € 1,63*
Sonstiges
Meditrade
1284XL
ab € 2,75*
Sonstiges
Servoprax
M1 1875
ab € 25,66*
Sonstiges
Hartmann
9325448
ab € 58,19*
Sonstiges
HAEBERLE
12078
ab € 265,97*
Sonstiges
B. Braun
6067549
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.