|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-282001 Herst.-Nr.: 36020 EAN/GTIN: 5099169360204 |
| |
|
|  |  |
 | Kalibrationspumpe
Mit der Kalibrationspumpe von Vitalograph® kann die Genauigkeit von Spirometern selbst vor Ort geprüft und dokumentiert werden. Die Kalibration erfolgt nach individuellen Festlegungen des Betreibers innerhalb seines Qualitätsmanagement-Systems, im Rahmen der jährlichen Wartung, nach Reinigung oder Zerlegung des Spirometers, nach Änderung der Kalibrierung oder falls der Messkopf fallen gelassen wurde. Produktinformationen zur Pumpe - 1 Kalibrationspumpe 3 Liter
- Höchst präzise, robust und leicht
- Abmessungen 49 x 16 x 125 cm
- Gewicht 2,5 kg
- Geeignet für Vitalograph® Pneumotrac-USB, Alpha, In2itive, Alpha Touch
- Kann auch für Geräte anderer Hersteller genutzt werden, möglicherweise mit Adapter
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Kalibrationspumpe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spirometer, Kalibrierung, Eichpumpe, Zubehör, Sonderausstattung, Erweiterung, Ergänzung |
|  |  |
| |