| |
|
| Artikel-Nr.: 537-282025 Herst.-Nr.: 63303 EAN/GTIN: 5099169633032 |
| | | |
|
| | |
| micro Spirometer inkl. PDF-Berichtssoftware Das Vitalograph® micro Spirometer ist preiswertes Einstiegsmodell des Marktführers für die Allgemein- und Arbeitsmedizin. Es ist einfach zu bedienen und liefert zuverlässige Atemwegsdiagnostik bei Erwachsenen und Kindern. Basierend auf 60 Jahren Spirometrie-Erfahrung hat Vitalograph ein zuverlässiges, leicht zu bedienendes Spirometer entwickelt, das in seinem Preissegment einzigartig ist. Die hochwertige V-Core Messtechnologie gilt als Goldstandard der Spirometrie und wurde von den Vitalograph Premium-Modellen übernommen. Sie liefert absolut präzise Messergebnisse und zeichnet sich durch Komfort und Langlebigkeit aus. Mit V-Core können Sie sich bei der Spirometrie ganz auf Ihre Patienten konzentrieren.
Produktinformationen zum Spirometer micro - V-Core Messtechnologie Goldstandard der Spirometrie
- Preiswertes Einstiegsmodell vom Marktführer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin
- PC-Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten inklusive Kurven im PDF-Format
- Niedrige Verbrauchsmaterialkosten bei optimaler Hygiene durch günstige BVF Bakterien-Viren-Filter
- Hochwirksame Vitalograph BVF Bakterien-Viren-Filter mit einer Effizienz von 99,999%
- Intuitive Bedienung über Touchscreen für die einfache Testdurchführung mit exakter Messgenauigkeit gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Lieferumfang: Vitalograph Device Studio Software, Tragetasche, USB-Kabel
Mit dem hochauflösenden und reaktionsschnellen Display, der modernen Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten und dem frischen Design steht das micro für einfache Spirometrie auf höchstem Niveau.
Das Vitalograph micro Spirometer bietet alle erforderlichen Funktionalitäten insbesondere für die Allgemeinarztpraxis. Die aktuellen GLI Spirometrie-Sollwerte nebst Z-Score unterstützen Sie bei der exakten Befundung. Die Testergebnisse und Kurven werden auf dem farbigen Touchscreen angezeigt und bei Bedarf als übersichtliches PDF ausgelesen. Das PDF kann wahlweise über den PC gedruckt oder im Archivmodul Ihrer Praxissoftware abgelegt werden.
Technische Daten
- Speicherkapazität 750 Testsitzungen
- Fluss-Messverfahren Fleisch Pneumotachograph
- Volumen-Messgenauigkeit besser als +/- 2,5 %
- PEF-Messgenauigkeit +/- 10 % bzw. +/- 10L/min des Messwerts (ISO 23747:2015)
- Batterie 4x 1,5 AAA-Alkaline
- Stromversorgung 5 V über USB
- Sicherheitsstandards EN 60601-1:2006 und A1:2013
Als Zubehör für eine noch flexiblere Nutzung, zum Beispiel am Klinikbett oder in der Kinderarztpraxis, bietet Vitalograph® ein Adapter-Kit an, mit dem eine Schlauchverbindung zwischen Gerät und Messkopf hergestellt werden kann. So hält der Patient nur den Messkopf in der Hand, und Sie können die Testdurchführung direkt auf dem Display verfolgen. Weitere Hinweise zur Anwendung des Spirometers Vitalograph® micro in der Produkt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lungenfunktionstest, Spirometriegerät, Lungendiagnostik, Atemtestgerät |
| | |
| |