Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitalograph Peak-Flow-Meter Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-282005
Hersteller:
     Vitalograph
Herst.-Nr.:
     43000G
EAN/GTIN:
     5099169430006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät

Peak-Flow-Meter Standard

Ein effektives Asthma-Management erfordert eine regelmäßige Messung und Dokumentation des Peak-Flows. Das Peak-Flow-Meter Standard von Vitalograph® ist bestens für Kinder und Erwachsene geeignet.

Produktinformationen zum Peak-Flow-Meter

  • 1 Peak-Flow-Meter Standard
  • Bestens geeignet für Kinder und Erwachsene
  • Für Praxis, Klinik und zuhause
  • Messbereich 50 - 800 L/min gem. geltendem Standard ISO 23747:2015
  • Messgenauigkeit besser als 10%, Skalierung 10L/min unter 700, 20L/min darüber
  • Lieferumfang Peak-Flow-Meter Standard, mehrsprachige Bedienungsanleitung, Tages-Protokoll-Diagramme 
  • Abmessungen 150 x 60 x 34 mm
  • Gewicht ca. 74g


Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
PZN:
04941515
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Peak Flow Meter, peak flow meter vitalograph, durchflussmengenmesser, Asthmatherapie, Atemtrainer, Atemtherapiegerät, Sicherheitsmundstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,72*
€ 21,97*
4 Tage
25
€ 5,90*
ab € 19,45*
€ 28,50*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vitalograph
20242
ab € 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.