| |
|
| Artikel-Nr.: 619-VITA43000G Herst.-Nr.: 43000G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Peak Flow Meter Modell "Standart" (linke Abbildung) - Bestens geeignet für Erwachsene und Kinder
- Für die Verwendung in Klinik, Praxis und zuhause
- Mit einheitlicher Skalierung gemäß neuem Standard
ISO 23747:2007/EN:13826
Experten sind sich einig: Effektives Asthma-Management erfordert eine regelmäßige Messung und Dokumentation des Peak-Flows. Dies führt zu einer erhöhten Lebensqualität der Patienten und verringert die Anzahl der Asthma-Notfälle. Vitalograph Peak-Flow-Meter werden mit individuellen Asthma-Dokumentationsbögen sowie farbigen Aktionsplänen geliefert, um die Selbstkontrolle der Patienten zu vereinfachen. Die Geräte haben ein integriertes, konisch zulaufendes Mundstück. Diese spezielle Formung der Mundsektion ermöglicht auch eine sichere Nutzung durch mehrere Patienten (z.B. im Krankenhaus oder in der Arztpraxis), da zur Vermeidung von Kreuzinfektionen Vitalograph Sicherheitsmundstücke (Artikelnummer 20242) eingesetzt werden können. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 21.24.01.0009 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,71* | € 21,89* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,27* | € 32,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|