| |
|
| Artikel-Nr.: 537-282029 Herst.-Nr.: 41300 EAN/GTIN: 5099169413009 |
| | |
|
| | |
| BT12 Ruhe-EKG ohne Software
Das Ruhe-EKG von Vitalograph® ist die Bluetooth-Lösung für zuverlässige und schnelle Ruhe-EKG-Messungen. Ideal für stationäre und mobile EKG-Messungen ist das Vitalograph® BT12 durch ein leichtes und kompaktes Design und die Bluetooth-Konnektivität.
Produktinformationen zum Ruhe-EKG - 12-Kanal Ruhe-EKG BT12
- Schnelle, zuverlässige und genaue Messungen direkt auf PC, Laptop oder Tablet
- Leistungsstarkes Bluetooth-EKG
- Hervorragende Signalqualität
- Bewährter Glasgow-Algorithmus für die Interpretationen und Rhythmusanalysen
- Echtzeitauswertungen mit 10-Sekunden-Testoption
- Berechnung der Herzfrequenz mit akustischem und visuellem Signal
- Sofortiges Feedback zum korrekten Elektrodenkontakt für fehlerfreie Aufzeichnungen
- Mit Standard-EKG-Elektroden mit Druckknopf
- B/H/T 61 x 106 x 23 mm
- Gewicht 210 g (mit Batterien)
- Lieferumfang BT12 EKG, Elektrodenkabel, Bluetooth-Dongle, Batterien
EKG und Spirometrie in einer Software! Es wird einfach als Erweiterung durch die vorhandene Spirotrac Spirometrie-Software freigeschalten, wenn bereits ein Vitalograph® Spirometer genutzt wird. Kopieren und Scannen von EKG-Berichten bleibt erspart durch den direkten Austausch von Patientendaten und Testergebnissen mit der Praxissoftware über GDT. Von Vorteil ist auch der Preisvorteil bei vorhandenem Spirometer mit Spirotrac Software, wie beispielsweise bei dem Vitalograph® Pneumotrac. Technische Daten
- Produktklasse gem. 93/42/ECC (MDD) IIa
- Stromversorgung 2 AA-Batterien (1,5V) oder Akkus (1,2V)
- Drahtlose Datenübertragung, Standard-Bluetooth 2.1
- Digitale Auflösung 2,6 µV
- Auflösung 24-Bit-A/D-Wandler (15 Bit übertragen)
- EKG-Parameter Herzfrequenz, RR-Intervall, Dauer der P-Welle, des PQ-Intervalls, des ST-Segments, des PR-Intervallsund des QRS-Komplexes, Achse der P-Welle, Achse des QRS-Komplexses, Achse der T-Welle, QT-Intervall, QT-Interfall korrigiert durch HR
Weitere technische Spezifikationen zum Spirometer finden Sie in den angefügten Produktdatenblättern.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Software |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spirometer software, Lungenfunktionstest, Spirometriegerät, Lungendiagnostik, Atemtestgerät |
| | |
| |