Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Safetyclear Trachealtubus ohne Cuff mit Spitze 2,0 mm Einmaltubus Magill


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-294830
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     100380-000020
EAN/GTIN:
     4026704104949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endotracheal-Tubus
Endotrachealtubus
Trachealtubus
Spiraltubus

Teleflex Rüsch SafetyClear Trachealtubus für den Eimalgebrauch

Transparenter Trachealtubus SafetyClear zur Einmalanwendung minimiert Infektionsrisiken 

Produktspezifikationen der Rüsch Trachealtuben

  • SafetyClear Tuben steril, latexfrei
  • Konnektor halb aufgeschoben, eingezogene atraumatische Spitze
  • Trachealtubus mit durchgehender Röntgenlinie, graduiert
  • Magill, Nasal/oral
  • Tubus aus PVC, ohne Cuff  
  • Größenangaben: Einwegtubus Innen-Ø 2,0mm, Außen-Ø 3,0mm, Länge ohne Konnektor 150mm, Länge der schwarzen Spitze 20mm
  • Liefereinheit 10 Stück Rüsch SafetyClear Trachealtubus steril verpackt 

Weitere Informationen:
Maße:
Innen Ø 2,0 mm
Ausführung:
silikonisiert
PZN:
09899812
Weitere Suchbegriffe: Woodbridge-Tubus, endotrachealtubus magill, spiraltubus, endotrachealtubus ohne cuff, Safetyclear, Tuben, Rüsch-Tubus, Einwegtubus, Einmal-Tubus, Beatmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.