Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Safetyclear Trachealtubus ohne Cuff mit Spitze 2,5 mm Einmaltubus Magill


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-294831
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     100380-000025
EAN/GTIN:
     4026704000265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endotracheal-Tubus
Endotrachealtubus
Trachealtubus
Spiraltubus

Teleflex Rüsch SafetyClear Trachealtubus für den Eimalgebrauch

Transparenter Trachealtubus SafetyClear zur Einmalanwendung minimiert Infektionsrisiken 

Produktspezifikationen der Rüsch Trachealtuben

  • SafetyClear Tuben steril, latexfrei
  • Konnektor halb aufgeschoben, eingezogene atraumatische Spitze
  • Trachealtubus mit durchgehender Röntgenlinie, graduiert
  • Magill, Nasal/oral
  • Tubus aus PVC, ohne Cuff  
  • Größenangaben: Einwegtubus Innen-Ø 2,5mm, Außen-Ø 3,3mm, Länge ohne Konnektor 160mm, Länge der schwarzen Spitze 20mm
  • Liefereinheit 10 Stück Rüsch SafetyClear Trachealtubus steril verpackt 

Weitere Informationen:
Maße:
Innen Ø 2,5 mm
Ausführung:
silikonisiert
PZN:
04247513
Weitere Suchbegriffe: Woodbridge-Tubus, endotrachealtubus magill, spiraltubus, endotrachealtubus ohne cuff, Safetyclear, Tuben, Rüsch-Tubus, Einwegtubus, Einmal-Tubus, Beatmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,58*
€ 25,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.