Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex SafetyClear Trachealtubus ohne Cuff 7.0 mm Einmaltubus Murphy mit Auge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-294894
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     100382-000070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endotracheal-Tubus
Endotrachealtubus
Trachealtubus
Spiraltubus

Teleflex Rüsch SafetyClear Trachealtubus für den Eimalgebrauch

Transparenter Trachealtubus SafetyClear zur Einmalanwendung minimiert Infektionsrisiken 

Produktspezifikationen der Rüsch Trachealtuben

  • SafetyClear Tuben steril, latexfrei
  • Konnektor halb aufgeschoben
  • Trachealtubus mit durchgehender Röntgenlinie, graduiert
  • Magill, Nasal/oral
  • Tubus aus PVC, ohne Cuff  
  • Größenangaben: Einwegtubus Innen-Ø 7,0mm, Außen-Ø 9,3mm, Länge ohne Konnektor 320mm
  • Liefereinheit 10 Stück Rüsch SafetyClear Trachealtubus steril verpackt 

Weitere Informationen:
Maße:
Innen Ø 7,0 mm
Ausführung:
Murphy
Weitere Suchbegriffe: Woodbridge-Tubus, spiraltubus, Safetyclear, Tuben, Rüsch-Tubus, Einwegtubus, Einmal-Tubus, Beatmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,90*
€ 40,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,67*
€ 34,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,13*
€ 31,09
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.