Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Rampe 3-teilig teleskopierbar 285 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300062
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     463067
EAN/GTIN:
     4260676050846
Suchbegriffe:
Rollstuhlzubehör
Rollstuhlrampe
Transportrampe
Sicherheitsrampe
Rolko Rampe quick2go 3-teilig

Die hochwertige Alurampe zum sicheren Überwinden von Hindernissen wie Treppen und Stufen oder für den Fahrzeugeinstieg. Belastbar, rutschsicher, teleskopierbar. Geeignet für Rollstühle, E-Stühle sowie Quads, Motorräder, etc.

  • Länge: 110 - 285 cm
  • Laufbreite innen: 17 cm
  • Anlegehöhe: max. 60 cm
  • Belastbar Stück: 130 kg
  • Belastbar Paar: 260 kg
  • Gewicht Stück: 9,3 kg
  • Gewicht Paar: 18,6 kg
  • Teleskopsystem: einfaches Ineinanderschieben und Verstauen
  • Laufflächenperforierung: garantierte Rutschsicherheit
  • Gummierung der Anlegefläche: bietet einen festen Halt
  • Abgerundete Seitenprofile: gewährleisten sicheren Abrollschutz und Stabilität
  • Sicherungsstift: verhindert ein plötzliches, unerwünschtes Entriegeln
  • Klemmschutz: für eine anwenderfreundliche Bedienung
  • Lieferform: 1 Paar


Weitere Informationen:
Ausführung:
3-teilig
Weitere Suchbegriffe: Transporthilfe, Transferhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,51*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 623,71*
€ 742,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 607,22*
€ 722,59
pro Paar
ab 4 Paar
€ 606,64*
€ 721,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 596,06*
€ 709,31
pro Paar
ab 6 Paar
€ 595,49*
€ 708,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 581,26*
€ 691,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 532,51*
€ 633,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.