Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coram Wandhaltegriff 45 cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300091
Hersteller:
     Coram
Herst.-Nr.:
     440226
EAN/GTIN:
     8014561001132
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Coram Wandhaltegriff gerade 45 cm

Ergonomisch geformte Wandhaltegriffe aus Polyamid und spezialbeschichtetem Aluminium. Hohe Bruchfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel und Reinigungschemikalien. Die Formgebung der Grifflächen garantiert einen sicheren Halt.

  • Länge: 45 cm
  • Farbe: weiß
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff weiss, bad haltegriff, coram badewannengriff, Haltegriffe, Wandhalterung, Sicherheitsgriffe, Sanitär, Badehilfen, Duschhilfen, Sturzprophylaxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.