Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Provex Wandhaltegriff 65 cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300093
Hersteller:
     Provex
Herst.-Nr.:
     440228
EAN/GTIN:
     8014561001163
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff

Wandhaltegriff Serie 200, gerade

Im zeitlosen Design fügt sich das Griffsystem unaufdringlich in jedes Badezimmer ein.

Produktinformtionen zum Wandhaltegriff

  • Länge 65 cm
  • Gesamtlänge = Grifflänge + 8 cm
  • Rechts oder Links montierbar
  • Ergonomisch geformte Wandhaltegriffe aus Polyamid und spezialbeschichtetem Aluminium
  • Hohe Bruchfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel und Reinigungschemikalien
  • Anti-Rutsch-Grifffläche
  • Max. Belastbarkeit 150 kg laut TÜV
  • Farbe weiß
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, wandhaltegriff weiss, bad haltegriff, Haltegriffe, Wandhalterung, Sicherheitsgriffe, Sanitär, Badehilfen, Duschhilfen, Sturzprophylaxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.