Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARDO Tragbare Absaugpumpe Senator Chirurgische Vakuumpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-324099
Hersteller:
     Ardo
Herst.-Nr.:
     31.00.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
Chirurgische Vakuumpumpe mit 30 l/min für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Gleichzeitig leise und zuverlässig.

  • tragbare Absaugpumpe Senator 30, inkl. Zubehör: Netzanschluss, Verbindungsschlauch
  • separat bestellbares, für den Gebrauch notwendiges Zubehör: Patientenschlauch, Einweg-/Mehrwegbehälter, Flaschendeckel mit mechanischer Überlaufsicherung und Sperr/Schaum-Bakterienfilter
  • optimale Leistungsfähigkeit mit einer Saugleistung 30 l/min
  • flüsterleise <42 dbA, selbst bei maximalem Vakuumaufbau
  • lange Lebensdauer und wenig Wartungsaufwand
  • perfekte Ergonomie
  • geeignet für: Zahn- und Kieferchirurgie, Geburtshilfe, Endoskopie, Sekretabsaugung, Pleura Drainage
  • Prüfungen: EN 60601-1/ UL 2601-1/ EN ISO 10079-1:1996
  • Maße (HxBxT): 345x245x282 mm
  • Vakuumbereich: 0,1-0,9 bar/ 0,1-90 kPa/ 75-675 mmHg
  • Netzspannung: 220/240 V, 50/60  Hz
  • Gewicht: 7,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.840,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.124,79*
€ 2.528,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.074,60*
€ 2.468,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.071,19*
€ 2.464,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.972,73*
€ 2.347,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.969,48*
€ 2.343,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.966,24*
€ 2.339,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.928,31*
€ 2.294,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.840,68*
€ 2.190,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.