Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amcor Sterilisierpapier classic krepp 100x100 cm grün Sterilisationspapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-361805
Hersteller:
     Amcor
Herst.-Nr.:
     0067100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sterilisationspapier
Sterilisierpapier
amcor sterilisierpapier
sterilisationspapier
  • Sterisheet geeignet für Dampf-, Gas- und Strahlensterilisation
  • extrem sanft, sehr hohe Festigkeit und hohe Drapierfähigkeit
  • schwer entflammbar, ideale Luftdurchlässigkeit
  • Papier zum Einschlagen des Sterilgutes
  • Farbe: grün
  • Maße: 100x100 cm
  • 125x2 Stück
  • Ausführung: Sterisheet classic krepp (60 g/m²)
Weitere Informationen:
Maße:
100x100 cm
Inhalt:
250 Blatt
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Steri-Verpackungsbögen, Sterivlies, gekrepptes Spezialpapier, Steripapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,13224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,21*
€ 56,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,33*
€ 52,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,17*
€ 48,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,96*
€ 47,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,06*
€ 39,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.