| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-367099 Herst.-Nr.: MA 92118 EAN/GTIN: 4046681001437 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Indikatorstäbchen jederzeit einsetzbar: mit pH-Fix Indikatorstäbchen kann der pH-Wert einer Probe direkt vor Ort schnell und einfach bestimmt werden. Sie sind jederzeit sofort einsetzbar und benötigen keine Kalibrierung
- farbfixierte Indikatoren: im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatorpapieren sind die Indikatorfarbstoffe bei pH-Fix Stäbchen chemisch an die Cellulosefaser gebunden. Durch dieses patentierte Verfahren wird das Ausbluten der Farbstoffe selbst in stark alkalischen Lösungen sicher verhindert. Die Probe wird nicht verunreinigt und lässt sich für weitere Untersuchungen verwenden
- einfach und sicher: durch den langen Kunststoffgriff ist der Anwender vor Kontakt mit der Probe geschützt. Das ermöglicht eine sichere Untersuchung giftiger, gefährlicher und aggressiver Flüssigkeiten. Die brillante Farbskala ist in Position und Farbe optimal mit den Testfeldern auf dem Streifen abgestimmt. Das Ergebnis: eine schnelle, einfache und sichere Bestimmung des pH-Wertes
- Teststäbchen pH-Fix 2-9
- 100 Stück
Weitere Anwendungshinweise zur pH-Wertbestimmung in der Produkt-PDF.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ph 2-9 | PZN: | 11886751 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wasserteststreifen, Teststreifen pH-Wert, pH-Indikatorstäbchen, pH-Teststäbchen, ph- indikatorstäbchen ph 2-9, teststreifen ph-wert, teststreifen ph-wert 100 stck, ph-Fix, Indikatorstäbchen, Teststäbchen, ph-Wert, ph-Wert-Bestimmung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 18,90* | ab € 9,65* | € 19,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 14,64* | € 21,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1464* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|