Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terumo Surflo Perfusionsbesteck 21G grün steril 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367668
Hersteller:
     Terumo
Herst.-Nr.:
     te SV21NL30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luer-Stopfen
Verschlussstopfen (Luer)
Verschlussstopfen Einmalspritze
Perfusionsbesteck

Surflo Perfusionsbesteck

Ein sicherer und einfacher intravenöser Zugang ist mit dem Surflo Perfusionsbesteck möglich. Die ineinander greifenden Flügel gewährleisten bei der Venenpunktion Stabilität und Halt. Beim Punktieren wird weniger Druck auf das Blutgefäß ausgeübt durch die leicht abgewinkelten Flügel.

Produktinformationen zur Flügelkanüle

  • In verschiedenen Ausführungen
  • Für Infusion, Injektion und Transfusion
  • Besonders dünnwandige und silikonbeschichtete Kanüle
  • Flügelkanüle mit ultrascharfem Lancet Point
  • Weiche, flexible Flügel
  • Speziellen Griffnoppen sind an einer Seite konkav und an der anderen Seite konvex verhindern ein Verrutschen
  • Luer-Lock-Adapter und Ventilationskappe mit Gewindeanschluss
  • Schlauchlänge 30 cm
  • Einzeln steril verpackt

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
21G
PZN:
18060758
Weitere Suchbegriffe: Venenpunktionsbesteck, Venenpunktionskanüle, luer-stopfen steril, luer stopfen, perfusionsbesteck grün, Surflokanüle, Perfusionsbedarf, Venenverweilkanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,71*
€ 24,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,18*
€ 21,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.