Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBAMED Noba Wattestäbchen unsteril Holz 7-8 mm 15 cm 100 Stück Wattestieltupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-369000
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     974117
EAN/GTIN:
     4031815974725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keiltupfer
Lanzetttupfer
Stieltupfer
Ohrenstäbchen

Nobamed Wattestäbchen

Unsterile Wattetupfer mit Holzträger

Spezifikationen zu Noba Wattestäbchen

  • Einmal-Wattestäbchen mit Holzstiel zum Auftragen von Flüssigkeiten und zum Reinigen
  • Verwendung der unsterilen Tupfer zur Wundbehandlung 
  • Zusammensetzung: Baumwolle, Holz
  • Wattestäbchen enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH
  • Abmessungen Holzträger mit Wattekopf 7-8mm, Länge 15cm
  • Liefereinheit 100 Stück Noba Wattestieltupfer im PE-Beutel 
Weitere Informationen zu Nobamed Wattestäbchen in der Produkt-PDF



Weitere Informationen:
Maße:
7-8 mm, 15 cm
Material:
Holz
Inhalt:
100 Stück
Sterilität:
unsteril
PZN:
07101425
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen Watte, Watte-Tip, Wattestäbchen, wattestäbchen unsteril 15 cm, stieltupfer, stieltupfer unsteril, Wattetupfer, Wattestieltupfer, Watteträger, Holzträger, Wundbehandlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KaWe Germany
12.15120.002
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.