Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBAMED Noba Wattestäbchen unsteril Holz 10-11 mm 15 cm 50 Stück Wattestieltupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-369052
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     974118
EAN/GTIN:
     4031815974923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keiltupfer
Lanzetttupfer
Stieltupfer
Ohrenstäbchen

Nobamed Wattestäbchen

Unsterile Wattetupfer mit Holzträger

Spezifikationen zu Noba Wattestäbchen

  • Einmal-Wattestäbchen mit Holzstiel zum Auftragen von Flüssigkeiten und zum Reinigen
  • Verwendung der unsterilen Tupfer zur Wundbehandlung 
  • Zusammensetzung: Baumwolle, Holz
  • Wattestäbchen enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH
  • Abmessungen Holzträger mit Wattekopf 10-11mm, Länge 15cm
  • Liefereinheit 50 Stück Noba Wattestieltupfer im PE-Beutel 
Weitere Informationen zu Nobamed Wattestäbchen in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Maße:
10-11 mm, 15 cm
Material:
Holz
Inhalt:
50 Stück
Sterilität:
unsteril
PZN:
07101431
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen Watte, Watte-Tip, Wattestäbchen, wattestäbchen unsteril 15 cm, stieltupfer, stieltupfer unsteril, Wattetupfer, Wattestieltupfer, Watteträger, Holzträger, Wundbehandlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KaWe Germany
12.15120.002
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.