Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asco-tainer Sterilisationsbehälter 182x138x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-385012
Hersteller:
     Praxxis
Herst.-Nr.:
     80458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumenten-Sterilisationscontaine...
Sterilisation Instrumentencontainer
sterilisation instrumentencontainer
asco-tainer Sterilisierbehälter

  • stabile Konstruktion
  • stapelbar
  • leicht zu wechselnde Filter und umlaufende Dichtungen verhindern Rekontamination
  • Identifzierung des Inhaltes und Dokumentation bis auf Patientenebene durch Verplombungssysteme möglich
  • Sterilisationsbehälter aus Alu, Deckel aus Edelstahl
  • mit Papierfilter
  • Maße 182 x 138 x 32 mm
Weitere Informationen:
Maße:
182x138x32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Praxxis
80021
ab € 77,07*
Zubehör
Praxxis
206938
ab € 125,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.