Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asco-tainer Sterilisationsbehälter 392x138x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-385015
Hersteller:
     Praxxis
Herst.-Nr.:
     80017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumenten-Sterilisationscontaine...
Sterilisation Instrumentencontainer
asco-tainer Sterilisierbehälter

  • stabile Konstruktion
  • stapelbar
  • leicht zu wechselnde Filter und umlaufende Dichtungen verhindern Rekontamination
  • Identifzierung des Inhaltes und Dokumentation bis auf Patientenebene durch Verplombungssysteme möglich
  • Sterilisationsbehälter aus Alu, Deckel aus Edelstahl
  • mit Papierfilter
  • Maße 392 x 138 x 32 mm
Weitere Informationen:
Maße:
392x138x32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Praxxis
080068
ab € 69,02*
Zubehör
Praxxis
206938
ab € 126,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.