| |
|
| Artikel-Nr.: 537-408098 Herst.-Nr.: 3060-XX-NR-L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| In der Iburger Rettungsrolle (Nylon) können Sie Ihre notfallmedizinische Grundausstattung zur Einleitung lebensrettender Sofortmaßnahmen und das für alle PKW vorgeschriebene Verbandmittelsortiment nach DIN 13 164 unterbringen. Durch das Klettband platzsparend und rutschsicher im PKW anzubringen. - Iburger Rettungsrolle leer
- im Auto ganz klein - im Einsatz ganz groß
- Material: Cordura
- Außenmaße: 33 cm lang, 22 cm Ø
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Notfallkoffer leer, Notfallkoffer ohne Füllung, Notfallkoffer ohne Inhalt, Ulmer Koffer leer, Rettungsrolle, kfz-verbandkasten din 13 164, kfz-verbandkasten, kfz-verbandtasche rot, Notfall, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Arztkoffer |
| | |
| |