Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Notfallkoffer
>
Artikel
notfallkoffer.de MediBox II Ampullenbox 11,6x12x4 cm für max. 18 Ampullen Notfallbedarf von notfallkoffer.de
Menge:
Box
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
537-408116
Hersteller:
notfallkoffer.de
Herst.-Nr.:
5001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Notfallkoffer
Rettungskoffer
Sanitäts-Notfall-Koffer
Ulmer Koffer
notfallkoffer.de Medi MediBox II Ampullenbox
Tasche zur Unterbringung Ihres Ampullenvorrats
Ampullarium robust und handlich
Platz für max. 18 (1-2 ml) Ampullen
Material: Kunststoff, Farbe schwarz
Abmessungen LBH 11,6x12,0x4,0cm
... >
Lager 537
>
Erste-Hilfe-Bedarf
>
Ampullarium
Weitere Suchbegriffe:
notfallkoffer.de
,
notfallkoffer
,
Notfall
,
Arztkoffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,05*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 50,96*
€ 60,64
pro Box
ab 2 Boxen
€ 50,03*
€ 59,54
pro Box
ab 3 Boxen
€ 49,99*
€ 59,49
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,94*
€ 55,86
pro Box
ab 6 Boxen
€ 46,90*
€ 55,81
pro Box
ab 9 Boxen
€ 46,86*
€ 55,76
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,65*
€ 54,32
pro Box
ab 12 Boxen
€ 45,61*
€ 54,28
pro Box
ab 20 Boxen
€ 44,50*
€ 52,96
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 38,05*
€ 45,28
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Micropore™ Vliespflaster 1530-1, weiß, 2,5 cm x 9,1 m
3M
1530-1
ab € 15,48*
Sonstiges
Injektionskissen 45x15 cm, 8/4 cm hoch
Dr. Paul Koch
10850000-135
ab € 14,85*
Sonstiges
Schülke kodan (N) wipes Desinfektionstücher Spenderdose, Inhalt: 90 Stück
Schülke & Mayr
70002034
ab € 5,94*
Sonstiges
Clean Comfort Alkoholtupfer Ampri (20 Boxen á 100 Stück)
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
Einmalspritzen 10 ml Luer aus PP steril verpackt Typ InjektSt.
B. Braun
4606108V
ab € 5,10*
Sonstiges
Einmalspritzen Injekt® Solo 2-teilig
B. Braun
4606205V
ab € 0,41*
Sonstiges
Injekt Einmal-Spritzen 2 ml Fabr. B. Braun,
B. Braun
4606027V
ab € 2,41*
Sonstiges
L+R Curafix i.v. Soft 6 x 7,5 cm 50 Stück Kanülenfixierpflaster
Lohmann & Rauscher
33696
ab € 38,03*
Sonstiges
Notfallkoffer Arzt + Praxis Internist orange
Söhngen
0120002
ab € 747,22*
Sonstiges
Sarstedt Multi-Safe medibox 7000 ml
Sarstedt
77.3898.206
ab € 3,42*
Sonstiges
Servobox Kanülensammler 500 ml Abfallsystem
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen