Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Ball Professional Bureba® Ø 55 cm silber/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410119
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     7030SG
EAN/GTIN:
     4020676004979
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
fitness ball

Ball Professional Bureba®

Der Bureba® Trainingsball ist sowohl als Trainingsgerät als auch als Sitzball einsetzbar und erfüllt extrem hohe Sicherheitsansprüche.

Produktinformationen zum Trainingsball

  • Ø 55 cm
  • Farbe Grau
  • Max. Belastungsgrenze 300 kg
  • Platzsicherheit bis 100 kg
  • Material PVC 6P frei
  • Inklusive Verkaufsverpackung
  • Inklusive Pumpe
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    silber/grau
    Maße:
    Ø 55 cm
    Weitere Suchbegriffe: trendy, ball, trainingsball, sitzball, training, bureba ball, bureba trainingsball
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,81*
    € 22,38
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.