Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Esfera Rubber Medizinball 3kg Premium 19cm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410245
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     6603
EAN/GTIN:
     4020676009226
Suchbegriffe:
Medizinball
medizinball 3000 g
medizinball

Esfera Medizinball

Mit Hilfe des Medizinballs Esfera von Trendy steht Ihnen ein großes Spektrum an Verwendungsmöglichkeiten offen. Der Esfera Medizinball ist mit einem Nadelventil versehen, welches dafür sorgt, dass man die Luft selbst regulieren kann. Dies ermöglicht eine individuelle Einstellung der Sprungkraft. Durch seine genoppte Oberflächenstruktur ist er besonders griffig und sehr strapazierfähig, sowie äußerst langlebig.

Produktinformationen zum Medizinball

  • Gewicht 3 kg
  • Ø 23 cm
  • Farbe orange
  • Hohe Hygienestufe
  • Material Gummi







Er ist leicht abzuwaschen, wodurch eine hohe Hygienestufe gegeben ist.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Ball, Trainingsgerät, Trainingsball, trendy, kettlebell, gewichte, fitness, fitnesstudio, krafttraining, training, sport, workout, rücken workout, rücken trainieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.