Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Griff Bandagen schwarz 12 Rollen Tatöwierzubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-417171
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     9545
EAN/GTIN:
     4260314399481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unigloves
Griffbandage
Griff-Bandage
Griff

Griffbandagen

Tätowierbedarf von Unigloves. Die selbstklebenden und elastischen Griffbandagen bieten Halt und Schutz. Griffstücke können damit umwickelt werden. Der Kleber hinterlässt keine Rückstände.

Produktinformationen zur Griffbandagen

  • Farbe schwarz
  • Elastische Griff-Bandagen
  • Selbstklebend (rückstandslose Entfernung)
  • Zum Umwickeln von Griffstücken, Erweiterung auf den gewünschten Durchmesser
  • Material Baumwolle
  • Lieferumfang 12 Rollen (Box)
  • Maße 5 cm x 4,5 m


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
15
1
€ 5,50*
ab € 6,70*
€ 10,83*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,0625*
€ 13,7625*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.