Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Griff Bandage BLACK, 5cm x 4,5m, 12 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-UNI9545
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     9545
EAN/GTIN:
     4260314399474
Suchbegriffe:
Unigloves Griff Bandage BLACK
5cm x 4
5m
12 Rollen

Unigloves Griff Bandage in Schwarz, elastisch, 5,0 cm x 4,5 m, 12 Rollen

Die Unigloves Griff Bandage stellt eine moderne, selbstklebende Fixierbandage dar, mit deren Hilfe sowohl Instrumentengriffe rutschfest gemacht sowie auch Gelenke stabilisiert werden können. Die Griff Bandage ist so elastisch, dass sie sich auf bis zu 4,5 Meter dehnen lässt. Sie ist aus latexfreier, schwarzer Baumwolle gefertigt.

Die Unigloves Griff Bandagen sind in einer Box mit 12 Rollen erhältlich.

Produktdetails:

  • Unigloves Griff Bandage
  • Zur Stabilisierung von Griffen und Gelenken
  • Latexfrei, elastisch, selbstklebend
  • B x L: 5,0 cm x 4,5 m
  • Farbe: Schwarz

Lieferumfang:

  • 1 Box Unigloves Griff Bandagen à 12 Stück










Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,50*
ab € 6,23*
€ 10,31*
Lager 5717
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,0325*
€ 13,6225*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 13,6225*
€ 16,21078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,9225*
€ 15,37778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,0325*
€ 13,12868
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 163,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.