Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Wandhaartrockner Serie E manuell weiß emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449097
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-123
EAN/GTIN:
     4045504101231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Air-Wolf Wandhaartrockner Serie E

  • Warmluft-Haartrockner 
  • Besonders für unbeaufsichtigte, öffentlich zugängige Waschräume, extrem robust, leistungsstark und vandalensicher
  • Auch im Dauereinsatz für höchste Benutzerfrequenz geeignet
  • Bedienung manuell durch Druckknopf
  • Laufzeit einstellbar von 60 - 240 Sekunden
  • Gehäusematerial: 2,0 mm Stahl
  • Gehäuseoberfläche: weiß emailliert
  • Grundplatte Aluminium
  • Effektive Luftleistung: 96 Liter pro Sekunde (entspricht 5.760 Liter pro Minute oder 346 Kubikmeter pro Stunde)
  • Luftgeschwindigkeit: 101 Stundenkilometer
  • Lufttemperatur: 53° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 20°Celsius Raumtemperatur)
  • Trocknungsdauer abhängig von der Haarlänge
  • Leistung Motor: 200 Watt
  • Leistung Heizelement: 2.000 Watt
  • Gesamtleistung: bis 2.400 Watt
  • Stromstärke: bis 10 Ampère
  • Spannung: 220 bis 240 Volt
  • Frequenz: 50 oder 60 Hertz
  • Betriebsgeräusch: 70 Dezibel
  • Motorumdrehungen: 5500 Umdrehungen pro Minute
  • Motortyp: Universalmotor
  • Motorsicherung: Thermosicherung
  • Heizelementsicherung: Thermisch doppelt gesichert
  • Schutzklasse I
  • Schutzart: IP 23
  • Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung
  • Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose
  • Gewicht: 7 kg
  • Maße(H/B/T): 247 x 281 x 225 mm
  • Diebstahlsicherung durch Spezialgehäuseschrauben
  • Für Aufputzmontage
  • Universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
  • Lieferumfang: 1 Stück


Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
weiß emailiert
Weitere Suchbegriffe: Gebläsehandtrockner, Handtrockner, Händetrockner, föhn wandmontage, föhn, föhn weiß, Hygienetrockner, Warmlufttrockner, Warmlufthaartrockner, Air-Wolf-Haartrockner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,35*
€ 560,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,44*
€ 614,73*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 545,83*
€ 635,18*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,33*
€ 635,72*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,94*
€ 667,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,96*
€ 646,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 542,38*
€ 645,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,04*
€ 622,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 522,48*
€ 621,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,01*
€ 606,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,35*
€ 565,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AIR-WOLF
21-858
ab € 76,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.