| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449346 Herst.-Nr.: 60-121 EAN/GTIN: 4045504601212 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Duplex-Rollenspender Serie Alpha - Frei befüllbar mit wahlweise 3 Haushaltsrollen oder 1 Großrolle
- Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front
- Mit Abrisskanten
- Runde Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen
- Umbau vom Haushaltsrollenspender zum Großrollenspender durch Entnahme des Haushaltsrollen-Adapters
- Haushaltsrollen-Adapter mit Rollenstopper für korrekte Positionierung, automatisches Nachfallen der nächsten Haushaltsrolle
- Leere Papphülsen verbleiben im Spender
- Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss
- Vier-Punkt-Befestigung
- Inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel
- Für Aufputzmontage
- Rollendurchmesser: max. 110 mm (Haushaltsrollen), 260 mm (Großrolle)
- Maße (HxBxT): 333 x 265 x 147 mm
- Gehäuse: Edelstahl weiß
- Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsrolle, Küchen-Rolle, Küchenpapierrolle, Küchenrolle, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, toilettenpapierspender 3 rollen, toilettenpapierspender, wc-papierspender air wolf, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,93* | € 156,27* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,01* | € 159,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 131,32* | € 161,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 131,43* | € 161,07* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,32* | € 165,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|