Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECO Water Shoe Neopren Gr. 40 rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-451238
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     9217
EAN/GTIN:
     4013368175064
Suchbegriffe:
Bade-Pantolette
Badelatschen
Badepantinen
Badepantolette
BECO Water Shoe Surf- und Badeschuh

Für alle Aktivitäten am oder im Wasser eignet sich dieser Badeschuh für Frauen und Männer.
  • Material Neopren
  • mit Gummisohle und Netzeinsatz
  • Farbe rot
  • Größe 40
Weitere Informationen:
Größe:
Größe 40
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Badesandalen, Badeschuhe, Schwimmbadschuhe, Beachwalker, Neopren-Schuhe, Wassersport-Schuhe, Wassersportschuhe, badelatschen, Aquajogging, Aquafitness, Aquasandalen, Surfschuhe, Neoprenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paar
ab 4 Paar
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paar
ab 8 Paar
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.