| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-490001 Herst.-Nr.: 00-902-MH EAN/GTIN: 4260068625447 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DESCOFLEX Mobilhalter MH Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel von Dr. Schumacher und Desomed sind für verschiedene Anwendungsgebiete geeignet, z. B. im industriellen und medizinischen Bereich. Mithilfe des Mobilhalters DESCOFLEX aus verchromtem Edelstahl können Flaschen mit einem Volumen von 500 ml oder 1 Liter leicht an Bettgestelle oder Pflegewagen befestigt werden. Produktinformationen zu DESCOFLEX Mobilhalter MH - Halter aus verchromtem Stahl
- Zum Anhängen an Bettgestellen oder Pflegewagen
- Zur Aufnahme von 500 ml und 1000 ml Flaschen
- Einfach anzubringen
- Lieferung ohne Spenderflasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Mobilhalterung | PZN: | 08009020 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Flaschenhalter, Halterung für Flaschen, dr. schumacher desinfektionsmittelspender 1000ml, flaschenhalter, armhebel-spender 1000ml, Halter, Halterung, Mobilhalter, Spenderflaschen, Flaschenbefestigung, Befestigung, Montage, Dosierhilfe, Pflegebedarf, Hygienebedarf, Händedesinfektion, Reinigung, Seife, Lotion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 11,60* | € 17,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 16,87* | € 24,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|