| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-490027 Herst.-Nr.: 00-121-010-01 EAN/GTIN: 4260068620916 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERFEKTAN® ENDO Das aldehydfreie Konzentrat von Dr. Schumacher ist zur manuellen Instrumentendesinfektion und zur desinfizierenden Vorreinigung von Endoskopen geeignet. PERFEKTAN® ENDO reinigt materialschonend und die antimikrobielle Wirksamkeit gewährleistet ein hohes Maß an Personalschutz wären der Aufbereitung. Produktinformationen zu PERFEKTAN® ENDO - 1 l Dosierflasche
- Frei von Aldehyden und Phenolen
- Ideal zur desinfizierenden Vorreinigung von Endoskopen
- Ausgezeichnete Reinigungskraft
- Patentiertes Wirkstoffprinzip
- Hervorragende antimikrobielle Wirksamkeit, hohes Maß an Personalschutz während der Instrumentenaufbereitung
- Materialschonendes Konzentrat
- Klare, grüne Lösung
- VAH-gelistet, IHO-gelistet
- 100 g Lösung enthalten: 3,75 g Cocospropylendiaminguanidindiacetat, 5,63 g Didecylmethyloxyethylammoniumpropionat
Wirkungsspektrum von PERFEKTAN® ENDO - Bakterizid
- Begrenzt viruzid inkl. HBV / HIV / HCV
- Levurozid (Candida albicans)
- Tuberkulozid (M. terrae)
- Papova- / Polyomaviren
Anwendungsbereiche von PERFEKTAN® ENDO
- Zur desinfizierenden, nicht fixierenden Reinigung von Instrumenten und Endoskopen
- Zum Einsatz im Ultraschallbad geeignet
- Nicht geeignet für die Aufbereitung von Larynxmasken
Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit PERFEKTAN® ENDO sowie zum Verhalten bei Unfällen entnehmen Sie bitte dem Produkt- und dem Sicherheitsdatenblatt. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1000 ml | PZN: | 01899563 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: instrumentendesinfektion 1 liter, Perfektan, Instrumentenreinigung, manuelle Aufbereitung, aldehydfrei, Instrumenten-Desinfektion, Instrumentendesinfektionsmittel, Desinfektionsmittel, Instrumente, Hygiene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |