| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490037 Herst.-Nr.: 00-803-020-01 EAN/GTIN: 4260068623757 |
| | | |
|
| | |
| Desco Bohrerbad Desco Bohrerbad von Dr. Schumacher ist ein selbstständig reinigendes, gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel. Das Desco Bohrerbad kann für die manuelle Desinfektion und Reinigung von zahnärztlichen Bohrern, Fräsern, Diamantschleifern und anderen rotierenden Präzisionsinstrumenten verwendet werden. Der gebrauchsfertige Desinfektionsreiniger Desco wirkt auf der Basis von Kaliumhydroxid, speziellen Lösungsmitteln und Korrosionsinhibitoren. Es sind verschiedene Gebindegrößen erhältlich. Als optionales Zubehör können passende Dosierhilfen separat dazu bestellt werden. Produktinformationen zum Desco Bohrerbad - 2 Liter Griffflasche
- Gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger für den Dentalbereich
- Für rotierende Instrumente, mit Korrosionsschutz
- Auf der Basis von Kaliumhydroxid, speziellen Lösungsmitteln und Korrosionsinhibitoren
- Aldehydfrei, phenolfrei
- Sehr reinigungsstark
- Klare, farblose Lösung
- DGHM-/VAH-gelistet, begutachtet
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
- Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit bzgl. der Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen (TRGS 525/540)
- Hergestellt nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren, hohe Qualitätsstandards
Anwendungsbereiche des Desco Bohrerbades - Für die manuelle Desinfektion und Reinigung von Bohrern, Fräsern, Diamantschleifern und anderen rotierenden Präzisionsinstrumenten
- Geeignet für den Einsatz in Ultraschallbädern, manuelle Tauchdesinfektion
Anwendung des Desco Bohrerbades - Gebrauchsfertige Lösung - nicht verdünnen!
- Instrumente sofort nach Gebrauch ohne vorherige Reinigung in die unverdünnte Lösung einlegen, Deckelgefäße verwenden
- Nach 5 Minuten ist der Desinfektionsvorgang beendet, sodass die Instrumente aus der Lösung genommen werden können
- Danach sorgfältig mit klarem Wasser abspülen und abtrocknen
- Keine Alumiumteile einlegen
- Einwirkzeiten und Dosierung siehe Produktdatenblatt
Wirkungsspektrum des Desco Bohrerbades - Bakterizid inkl. MRSA
- Tuberkulozid
- Fungizid (C. albicans), levurozid
- Virusinaktivierend inklusive HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia-/Influenza-/Grippe-Viren
Inhaltsstoffe des Desco Bohrerbades - 100 g Lösung enthalten:
- 2,0 g Kaliumhydroxid
- pH-Wert, Konzentrat: 13,5 +/- 0,5
- Biologisch abbaubar
Besondere Hinweise: Keine Aluminiumteile einlegen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Desco Bohrerbad entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 l | PZN: | 16135038 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Instrumentendesinfektion, desinfektionsmittel medizinprodukt, desinfektionslösung, Desinfektionsreiniger, Instrumente, rotierend, Desinfektions-Reiniger, Dentalbereich, dental, Zahnarzt, zahnärztlich, Gebrauchslösung, schnell, Tauchbad, Aufbereitung, Infektionsschutz, Hyg |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 11,66* | € 16,97* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,59* | € 16,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 5,795* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|