Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher OPTISAL® N 5 l Kanister Flächendesinfektionsmittel


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490095
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-214-050
EAN/GTIN:
     4260068621838
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

OPTISAL® N

Das Flüssigkonzentrat von Dr. Schumacher dient zur Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten, medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. OPTISAL® mit sehr guter Reinigungsleistung hat einen angenehm frischen Duft und besitzt weder Aldehyde noch Phenole.

Produktinformationen zu OPTISAL® N 

  • 5 l Kanister
  • Außergewöhnlich hohe Reinigungskraft
  • Flüssigkonzentrat mit angenehm frischem Duft
  • Aldehyd- und phenolfreies Präparat
  • Vermeidung von Klebeeffekten, da QAV-frei (quaternäre Ammonium-Verbindungen)
  • Gelbliche, klare Lösung
  • Produkt ist vollumfänglich begutachtet
  • VAH- / IHO-gelistet, ÖGHMP, BAuA-Nr.: N-32016
  • Sehr gut verwendbar für PVC- und Linoleum-Böden
  • 100 g Lösung enthalten: 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
Wirkungsspektrum der OPTISAL N Flächendesinfektion
  • Bakterizid 
  • Tuberkulozid (M.terrae)
  • Levurozid (C.albicans)
  • Begrenzt viruzid (HBV/HIV/HCV)
Anwendungsbereiche von OPTISAL® N 
  • Gem. MPG: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten
  • Gem. Biozidrichtlinie: Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art
  • Besonders empfehlenswert für Bereiche mit hohen hygienischen Anforderungen bei gleichzeitiger Vermeidung von Geruchsbelästigung
  • Nicht in Verbindung mit aldehydhaltigen Produkten verwenden
  • Sehr gut verwendbar für PVC/Linoleum-Böden
  • Nur zur professionellen Anwendung
  • Vor erstmaliger Anwendung von OPTISAL® N ist eine Grundreinigung der Oberflächen mit einem geeigneten Produkt (z.B. Hansa Clean Grundreiniger) empfehlenswert

Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit OPTISAL® N sowie zu Maßnahmen bei Unfällen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
03979929

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel fläche 5l, desinfektionslösung, desinfektionsmittel 5l, Hygiene, Reinigung, Wischdesinfektion, Inventar, Medizinprodukte, Konzentrat, Biozid, Scheuer-Wisch-Desinfektion, Vliestuchspendersystem, DESCO/ECO Wipes
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 34,89*
€ 48,56*
2 Tage
4
pro Kanister
€ 5,00*
ab € 46,71*
€ 63,26*
5 Tage
5
pro Behälter
€ 5,90*
ab € 46,54*
€ 63,27*
pro Kanister
€ 4,19*
ab € 48,20*
€ 68,73*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 48,56*
€ 57,79
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 47,15*
€ 56,11
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 47,11*
€ 56,06
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 44,98*
€ 53,53
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 44,94*
€ 53,48
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 44,90*
€ 53,43
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 44,40*
€ 52,84
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 44,37*
€ 52,80
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 44,31*
€ 52,73
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 34,89*
€ 41,52
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,978* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-904-010
ab € 4,21*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-906-000-01
ab € 4,94*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-907-000
ab € 4,03*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-909-050
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.