|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-490132 Herst.-Nr.: 00-208-RS100-01 EAN/GTIN: 4260241960501 |
| | | |
|
|  |  |
 | DESCOSEPT SPEZIAL WIPES Die Reinigungstücher von Dr. Schumacher sind alkoholfreie Wipes zur Schnelldesinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie großen Flächen im Bereich der Routine. Die zeitsparende und komfortable Anwendung sowie die schnelle Wirksamkeit machen die Tücher besonders benutzerfreundlich. Die DESOTEX Aufbereitungstücher ermöglichen eine manuelle und hygienische Aufbereitung vor der Wiederbefüllung des Vliestuchspenders. Produktinformationen zu DESCOSEPT SPEZIAL WIPES - Nachfüllpack á 100 Tücher
- Tuchmaße betragen 32 x 30 cm
- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher
- Einzeln entnehmbar und wiederverschließbar
- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung im gewohnten Vliesttuchspender
- Grundlegende, schnelle Wirksamkeit
- Produkt ist vollumfänglich getestet
- VAH- / IHO-gelistet, BAuA-Nr.: N-49573
- 100 g Lösung enthalten: 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,5 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid.
Wirkungsspektrum von DESCOSEPT SPEZIAL WIPES - Bakterizid
- Levurozid
- Begrenzt viruzid
- Wirksam gegen Rotaviren und Papova- / S40-Viren
Anwendungsbereiche von DESCOSEPT SPEZIAL WIPES - Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art
- Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten
- Besonders geeignet zur Schnelldesinfektion großer Flächen im Bereich der Routine
- Für die professionelle Anwendung
Besondere Hinweise: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang von DESCOSEPT SPEZIAL WIPES entnehmen Sie bitte dem Produkt- und dem Sicherheitsdatenblatt. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Nachfüllpack | PZN: | 12410967 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Handreinigungstücher Nachfüllung, Nachfüllpack Reinigungstuch, Nachfüllung Desinfektionstuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, desinfektionstuch, Wipes, Tuch, abwischen, Reinigungstücher, Schnelldesinfektion, Praxishygienetücher, Reinigung, Spendereimer, Spendersystem, Flächen, Medizinprodukte, Lebensmittel, Küche |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,1088* | € 0,1568* |  |  |  | Lager 537 | |  | | 100 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,1142* | € 0,163* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,116* | € 0,167* |  |  |  | | |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,19* | ab € 0,1203* | € 0,1782* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 100 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1606* | € 0,2306* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|