Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher AK 1000 Plus Touchless berührungsloser Wandspender 1 l Desinfektionsmittelspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-490216
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-911-010TO
EAN/GTIN:
     4064791004971
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

AK 1000 Plus Touchless Automatikspender

Der praktische Wandspender AK 1000 Plus Touchless von Dr. Schumacher funktioniert berührungslos, ohne Armhebel. Der Wandspender ist geeignet für 1000-ml-Spenderflaschen, verfügt über eine Batterieanzeige sowie über eine austauschbare Edelstahlpumpe. Die Dosiermenge beträgt 1,5 ml/Hub und ist in 3 Stufen reduzierbar.

Produktinformationen zum AK 1000 Plus Touchless

  • Berührungsloser Universalspender für 1000-ml-Eurospenderflaschen
  • Dosiermenge 1,5 ml/Hub, reduzierbar in 3 Stufen
  • Mit austauschbarer Edelstahlpumpe zur einfachen Entnahme ohne Demontage
  • Mit integrierter Batteriestandanzeige
  • Lieferumfang: 1 Wandspender inkl. Montagezubehör, Anleitung und Batterien

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Batterieentsorgung.

Weitere Informationen:
PZN:
15870899
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, dr. schumacher desinfektionsmittelspender 1000ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender 1000ml, Eurospender, Wandspender, Universalspender, autoklavierbar, sterilisierbar, Dosierhilfe, Zubehör, touchless, berührungslos, Spenderflaschen, Dosierpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,15*
€ 366,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,41*
€ 364,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-901-210
ab € 51,92*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-901-410-01
ab € 23,73*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-911-305
ab € 1,09*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-901-110-01
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.