| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-490275 Herst.-Nr.: 00-323DS-0075-02 EAN/GTIN: 4064791001369 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Descosept Sensitive Schnelldesinfektion Descosept Sensitive von Dr. Schumacher ist ein alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel. Das gebrauchsfertige Präparat Descosept Sensitive kann zur Schnelldesinfektion in Lebensmittelbereichen verwendet werden. Außerdem kann Descosept Sensitive zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar sowie auf Flächen aller Art angewendet werden. Es sind verschiedene Gebinde Größen erhältlich. Als optionales Zubehör können verschiedene Dosierhilfen separat dazu bestellt werden. Produktinformationen zur Descosept Sensitive Schnelldesinfektion - 750 ml Sprayflasche
- Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel
- Sprühdesinfektion auf Basis von Ethanol
- Ideal für die sichere Desinfektion in der Routine
- Umfassende, schnelle Wirksamkeit
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Hinterlässt keine Streifen und Rückstände
- Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz (baua Reg.-Nr.: N-80266)
- VAH-, IHO-gelistet, begutachtet
Anwendungsgebiete der Descosept Sensitive Schnelldesinfektion - Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung
- Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung (MPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten
- Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich (HACCP-konform)
Anwendung der Descosept Sensitive Schnelldesinfektion - Nur zur professionellen Anwendung
- Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten
- Einsatz in Vliestuchspendersystemen: eignet sich insbesondere zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten Desinfektionsleistung (Standzeit von bis zu 42 Tagen in Kombination mit den
- ONE SYSTEM-Vliestuchspendersystemen, Standzeit von bis zu 28 Tagen in Kombination mit den DESCO/ECO Wipes-Vliestuchspendersystemen)
- Verwendung als Wischdesinfektion oder Sprühapplikation
Wirkungsspektrum der Descosept Sensitive Schnelldesinfektion - Bakterizid
- Levurozid
- Tuberkulozid (M. terrae)
- Mykobakterizid (M. avium)
- Begrenzt viruzid PLUS (inklusive Rotaviren, Vacciniaviren, Adenoviren, Noroviren)
Descosept Sensitive wirkt bakterienabtötend (auch MRSA, Tuberkelbakterien) und pilztötend (auch Hefepilze). Dieses Schnelldesinfektionsmittel ist außerdem ideal geeignet zur Inaktivierung von behüllten Viren, Rotaviren, Vacciniaviren, Adeno- und Noroviren. Inhaltsstoffe der Descosept Sensitive Schnelldesinfektion - 100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol
Besondere Hinweise: Inhalt / Behälter einem zugelassenen Entsorger oder einer kommunalen Sammelstelle zuführen. Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Descosept Sensitive sowie zu Maßnahmen bei Unfällen entnehmen Sie bitte dem Produkt- und dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 750 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, flächen-desinfektionsmittel 750 ml, desinfektionslösung, desinfektionsmittel fläche, Schnelldesinfektion, Flächenreiniger, Medizinproduktedesinfektion, Inventar, alkoholisch, Lebensmittelbereich, Wischdesinfektion, Vliestuchspendersysteme, Sprühdesinfektion, Spray, gebrauchsfertig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 5,00* | € 7,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 7,03* | € 11,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 1,95* | ab € 7,69* | € 11,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 7,85* | € 12,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,00667* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|