| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-503095 Herst.-Nr.: 1-386-ANTHRAZIT EAN/GTIN: 8006531000818 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pezzi Maxafe Eggball Mit dem Gymnastkball Pezzi Maxafe Eggball von Schlick sitzen Sie in einer korrekten aufrechten Haltung und trainieren gleichzeitig ohne Mühe und Schweiß Ihre Rücken- und Bauchmuskulatur. Mangelnde oder einseitige Bewegung, z. B. durch häufiges Sitzen oder Stehen bei der täglichen Arbeit, in der Schule oder der Freizeit, führt oft zu gesundheitlichen Problemen. Rückenschmerzen sind beispielsweise die Folge unserer modernen Lebensweise. Mithilfe des Original-Pezziballes Maxafe Eggball wird die Muskulatur gestärkt, da sie aktiv bewegt wird. Dank der ovalen Form können gleichzeitig zwei Personen stabil auf dem gleichen Ball zu sitzen. Der Ball Pezzi Maxafe Eggball ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Produktinformationen zum Pezzi-Ball Maxafe - Original PEZZI Eggball
- Exklusives Material flexton silpower (pat.pend.)
- Weiche und samtige Oberfläche
- Slow Deflate Method: Ball platzt nicht bei Berührung mit spitzen Gegenständen, sondern verliert nur langsam seine Luft
- Kann zur Einstellung des gewünschten Drucks individuell aufgeblasen werden
- Ovale Form: zwei Personen können gleichzeitig auf dem gleichen Ball sitzen
- Große Sicherheit und hoher Stabilitätsgrad
- Mit zweckmäßiger Übungsanleitung in 6 Sprachen
- Verpackung: im Polybeutel
- Größe: Ø 45 cm
- Farbe: anthrazit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | im Polybeutel | Farbe: | anthrazit | Durchmesser: | Ø 45 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sitzball, sitzball anthrazit, ergonomischer sitzball, Original Pezziball, Ball, Büro, Pezzi-Ball, Maxafe, Pezzi-Ball Maxafe, Physiotherapie, Sport, Training, Übung, Bewegung, Pezzi-Physioball, Trainingsball, Rücken, Eggball, oval |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |