| |
|
| Artikel-Nr.: 537-503120 Herst.-Nr.: 1-396-GELB EAN/GTIN: 8006531001150 |
| |
|
| | |
| Pezzi Ritmica Gymnastikball Mit dem Pezzi Ritmica Gymnastikball von Ledragomma kann zum täglichen Training verwendet werden. Mangelnde oder einseitige Bewegung, z. B. durch häufiges Sitzen oder Stehen bei der täglichen Arbeit, in der Schule oder der Freizeit, führt oft zu gesundheitlichen Problemen. Rückenschmerzen sind beispielsweise die Folge unserer modernen Lebensweise. Mithilfe des Original Pezzi Ritmica Gymnastik-Balles wird die Muskulatur gestärkt, da sie aktiv bewegt wird. Der leichte Pezzi-Ball hat einen Durchmesser vom 17,5 cm und wird im Polybeutel geliefert. Der Ball Pezzi Ritmica ist in verschiedenen Farben erhältlich. Produktinformationen zum Pezzi Ritmica Gymnastikball - Original PEZZI Ball
- Größe: Ø 17,5 cm
- Verpackung: im Polybeutel
- Gewicht: 280 g
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitzball, sitzball, Gymnastik, Original Pezziball, Ball, Büro, Pezzi-Ball, Pezzi Ritmica Gymnastikball, Ritmica, Physiotherapie, Sport, Training, Übung, Bewegung, Pezzi-Physioball, Trainingsball, Muskeln |
| | |
| |