Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Sekusept aktiv 6 kg Manuelle Instrumentendesinfektion


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-516400
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3050570
EAN/GTIN:
     4028163030012
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion

Ecolab Instrumentendesinfektion Sekusept aktiv

Komplettlösung für aktive Reinigung und kompromisslose Desinfektion, Reinigungspulver

Die Reinigung von kontaminiertem Instrumentarium ist eine der wichtigsten Vorraussetzungen für die effektive Desinfektion. Fest anhaftende Verschmutzungen wie z. B. Blut, Proteine, Körpersektrete usw., die durch z. B. aldehydhaltige Produkte noch fixiert werden, können den Desinfektionserfolg stark beeinträchtigen. Weil von kontaminierten Instrumenten ein hohes Infektionsrisiko ausgeht, ist auch zum Personenschutz die sofortige Desinfektion des Instrumentariums nach der Anwendung empfehlenswert. Durch die hohe Reinigunsleistung und die nicht-eiweißfixierenden Eigenschaften von Sekusept aktiv wird eine sichere Desinfektion bei hoher Reinigungsleistung gewährleistet. Bedingt durch die Bauweise sind bei einer Vielzahl von Instrumenten (insbesondere Endoskope und MIC-Instrumente) hohe Anforderungen an die Reinigung gestellt, die mit Sekusept aktiv erfüllt werden.

  • Sekusept aktiv ist VAH-gelistet, gemäß DGHM-Richtlinie begutachtet und zertifiziert, RKI-gelistet
  • RKI-gelistet für den Wirkungsbereich A, wirksam gegen Bakterien einschließlich Mycobakterien und Hefen; wirksam gegen Bakteriensporen; viruzid nach EN 14476
  • kurze Einwirkzeiten mit maximaler Reinigungsleistung
  • umfassend materialverträglich
  • schaumarm
  • gut lösliches Granulat
  • keine Unverträglichkeit mit anderen Wirkstoffen

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Sekusept entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Pulver 6 kg
PZN:
02255069

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Stechbeckenreinigung, Steckbeckenklarspüler, Steckbeckenreiniger, desinfektionsmittel ecolab, desinfektionslösung, desinfektionsmittel medizinische instrumente, Instrumentenreiniger, Instrumentenreinigung, Instrumentensterilisation, Hygienereiniger, Ecolab, Bettendesinfektion, Reinigungspulve
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
4
pro Eimer
Frei Haus
ab € 125,18*
€ 156,20*
5 Tage
116
pro Paket
Frei Haus
ab € 176,14*
€ 217,91*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 156,20*
€ 185,88
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 154,54*
€ 183,90
pro Eimer
ab 4 Eimer
€ 154,48*
€ 183,83
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 153,01*
€ 182,08
pro Eimer
ab 8 Eimer
€ 152,95*
€ 182,01
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 146,49*
€ 174,32
pro Eimer
ab 12 Eimer
€ 146,43*
€ 174,25
pro Eimer
ab 16 Eimer
€ 146,37*
€ 174,18
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 125,18*
€ 148,96
pro Eimer
1 Eimer enthält 6 Kilogramm (ab € 20,86334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.