| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-528015 Herst.-Nr.: NF46 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wäschenetz Die Wäschenetze von novocal sind in vielen verschiedenen Farben und Größen erhältlisch. Sortieren Sie Ihre Wäsche in den kochfesten und farbechten Wäschenetzen übersichtlich. Produktinformationen zum Wäschnetz - Wäschenetz als Zubehör für Wäschesammler
- Farbe rot
- Größe 400 x 600 mm
- Aus hochwertigem Polyester
- Kochfest und farbecht
- Material 100% Polyester
- Optional bestellbar sind verschiedene Verschlussknebel, Texteinwebung oder Ausführung mit Reißverschluss
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 400 x 600 mm | Farbe: | rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |