| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-528022 Herst.-Nr.: NF69 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wäschenetz Die Wäschenetze von novocal sind in vielen verschiedenen Farben und Größen erhältlisch. Sortieren Sie Ihre Wäsche in den kochfesten und farbechten Wäschenetzen übersichtlich. Produktinformationen zum Wäschnetz - Wäschenetz als Zubehör für Wäschesammler
- Farbe gelb
- Größe 600 x 900 mm
- Aus hochwertigem Polyester
- Kochfest und farbecht
- Material 100% Polyester
- Optional bestellbar sind verschiedene Verschlussknebel, Texteinwebung oder Ausführung mit Reißverschluss
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 600 x 900 mm | Farbe: | gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |