Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Pilates 190 anthrazit mit Ösen Pilatesmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-544048
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5015G-06
EAN/GTIN:
     4027824001873
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pilates-Matte
Pilatesmatte
pilatesmatten airex
pilates matte

Airex® Pilates 190 

Mit nur 8 mm Dicke, dennoch weich und stützend, was der Überlastung von Fuß- und Handgelenken vorbeugt. Sie ist fest genug, um bei anspruchsvollen Pilatesübungen besseren Halt geben zu können. Ist mit einem antimikrobiellen Hygieneschutz ausgestattet und daher leicht zu reinigen.

Produktinformationen zu Airex® Pilates 190

  • Farbe anthrazit mit Ösen
  • Mattengröße beträgt 190 x 60 x 0,8 cm
  • Gewicht ist ca. 1,7 kg
  • Flachliegend, langlebig
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
mit Ösen
Weitere Suchbegriffe: Fitnessmatte, Yogamatte, Gymnastikmatte, Turnmatte, Matten, Trainingsmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Airex
A5044
ab € 98,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.